Stop, instelbaar

Artikelnummer: 75655
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 60 mm
Diepte T 120 mm
Uitvoering verstelbaar
Nuttige hoogte min. N 30 mm
Nuttige hoogte max. N 190 mm
Totale hoogte min. H 30 mm
Totale hoogte max. H 200 mm
S-asafstand min. A 0 mm
S-asafstand max. A 110 mm
Materiaal temperstaal
Gewicht 2,45 kg
Producttype aanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 75655
EAN/GTIN 4020772075651
Nummer fabrikant 75655
L-nummer L30130 374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stop, verstelbaar, verstelbaar, met zeskantschroevendraaier.
Gehard staal.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • Groef: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Gewicht: 2450 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen