Stop, justerbar

Art.-nr.: 75655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde B 60 mm
Dybde T 120 mm
Udførelse justerbar
Nyttehøjde min. N 30 mm
Nyttehøjde maks. N 190 mm
Samlet højde min. H 30 mm
Samlet højde maks. H 200 mm
S-akseafstand, min. A 0 mm
S-akseafstand, maks. A 110 mm
Materiale sejhærdet stål
Vægt 2,45 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75655
EAN/GTIN 4020772075651
Producentnummer 75655
L-nummer L30130 374
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stop, justerbar, justerbar, med sekskantskruetrækker.
Hærdet stål.

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • Rille: 10, 12, 14, 16, 18
  • B1: 11
  • B2: 60
  • C: 0-110
  • H: 30-190
  • H1: 200
  • L1: 120
  • L2: 52
  • L3: 30
  • Vægt: 2450 g