{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Wysokość łba k | 10 mm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna L | 40 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M16 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | 6-kąt zewnętrzny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 24 mm | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 73643 | |
| EAN / GTIN | 4020772073640 | |
| Numer producenta | 73643 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |