• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube, Messing

Artikel-Nr.: 73643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Höhe Kopf k 10 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 40 mm
Gewindegröße d1 M16
Linksgewinde nein
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 24 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart M
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Herstellernummer 73643
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube, Messing, ballig, Mutter aus Stahl.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • Gewicht: 100 g