Tlačni vijak, medenina

Št. art.: 73643
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oblika glave vijaka 6-kotnik
Višina glave k 10 mm
S pasom da
Nazivna dolžina L 40 mm
Velikost navoja d1 M16
Levi navoj Ne
Pogonski profil zunanji 6-kotnik
Enota, širina ključa metrično
Zev ključa s 24 mm
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja M
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73643
EAN/GTIN 4020772073640
Številka proizvajalca 73643
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kompresijski vijak, medenina, sferična, matica iz jeklo.

Lastnosti:

  • Velikost: 16
  • G: M16
  • V: 10,0
  • H1: 20–38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • Masa: 100 g