{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma da cabeça do parafuso | sextavado | |
| Altura da cabeça k | 10 mm | |
| Com encosto | sim | |
| Comprimento nominal L | 40 mm | |
| Tamanho da rosca d1 | M16 | |
| Rosca à esquerda | não | |
| Perfil de acionamento | sextavado exterior | |
| Largura uniforme da chave | métrico(a) | |
| Tamanho da chave s | 24 mm | |
| Modelo de haste | Rosca completa | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | Parafuso de aperto | |
| Tipo de rosca | M | |
| Material | latão |
| Número do artigo | 73643 | |
| EAN/GTIN | 4020772073640 | |
| Número do fabricante | 73643 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |