Bullone di pressione, ottone

Codice art.: 73643
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Forma della testa della vite esagono
Altezza testa k 10 mm
Con sede sì
Lunghezza nominale L 40 mm
Misura del filetto d1 M16
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento Esagono esterno
Unità apertura sistema metrico
Apertura chiave s 24 mm
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura M
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Codice del produttore 73643
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione, ottone, sferica, dado in acciaio.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • peso: 100 g