Boulon de pression, laiton

Réf.: 73643
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Hauteur tête k 10 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 40 mm
Taille de filetage d1 M16
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 24 mm
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage M
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Réf. fabricant 73643
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression, laiton, sphérique, écrou en acier.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • Ouv.: 24
  • Poids: 100 g