Șurub de presiune, alamă

Cod articol.: 73643
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat hexagon
Înălțime cap k 10 mm
Cu manşon da
Lungime nominală L 40 mm
Dimensiunea filetului d1 M16
Filet pe stânga nu
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 24 mm
Versiune tijă Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Număr producător 73643
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de presiune, alamă, sferică, piuliță de oțel.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • greutate: 100 g