Perno de presión, latón

Número de artículo: 73643
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Altura de la cabeza k 10 mm
Con collar sí
Longitud nominal L 40 mm
Tamaño de rosca d1 M16
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 24 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Número del fabricante 73643
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión, latón, esférico, tuerca hecha de acero.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • Anchura llave: 24
  • Peso: 100 g