Přítlačný šroub, mosaz

Artiklové číslo: 73643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů šestihran
Výška hlavy k 10 mm
S nákružkem ano
Jmenovitá délka L 40 mm
Rozměr závitu d1 M16
Levý závit ne
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 24 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73643
EAN / GTIN 4020772073640
Číslo výrobce 73643
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub, mosaz, kulový, matice z ocel.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • OK: 24
  • hmotnost: 100 g