Trykbolt, messing

Art.-nr.: 73643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruehovedform sekskant
Højde, hoved k 10 mm
Med krave ja
Nominel længde L 40 mm
Gevindstørrelse d1 M16
Venstregevind nej
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglestørrelse s 24 mm
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype M
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73643
EAN/GTIN 4020772073640
Producentnummer 73643
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompressionsskrue, messing, sfærisk, møtrik lavet af stål.

Egenskab:

  • Størrelse: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • Vægt: 100 g