Drukbout, messing

Artikelnummer: 73643
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Schroefkopvorm zeskant
Hoogte van het hoofd k 10 mm
Met kraag ja
Nominale lengte L 40 mm
Draadafmeting d1: M16
Linkse draad nee
Aandrijfprofiel buitenzeskant
Eenheid sleutelwijdte metrisch
Sleutelwijdte s 24 mm
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype Aantrekbout
Draadsoort M
Materiaal messing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 73643
EAN/GTIN 4020772073640
Nummer fabrikant 73643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschroef, messing, bolvormig, moer gemaakt van staal.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • G: M16
  • H: 10,0
  • H1: 20-38
  • L: 40
  • R: 75
  • SW: 24
  • Gewicht: 100 g