{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Beżowy | Beżowy | |
| Seria | Protecta | |
| Oznaczenie producenta | AL422 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Beżowy | |
| Grubość liny | 10,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Lina | |
| Koniec liny/pętli | Karabińczyki; Pętla | |
| Długość użytkowa | 2 m | |
| Długość całkowita L | 2 m | |
| Temperatura zastosowania min. | -30 °C | |
| Temperatura zastosowania maks. | 50 °C | |
| Materiał | Poliamid | |
| Norma | EN 358 |
| Numer artykułu | 7100231201 | |
| EAN / GTIN | 03660570006504 | |
| Numer producenta | 7100231201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |