Lina typu rdzeń-powłoka 3M™ Protecta®, 15 m, AC415

Nr art.: 7100225840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Kernmantelseil, 15 m, AC415
Kolor Szare
Grubość liny 12,5 mm
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Karabińczyki
Długość całkowita L 15 m
Materiał Poliamid

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100225840
EAN / GTIN 03660570005880
Numer producenta 7100225840
Numer L L01130 112331
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lina o średnicy 14 mm, skręcona z trzech pasm, przeznaczona do stosowania z urządzeniem zabezpieczającym 3M™ Protecta® Cobra™, wyposażona w karabinek AJ501 na jednym końcu.

Zaleta:

  • Konstrukcja trójżyłowa
  • Żółty i czerwony wskaźnik zużycia
  • Lina o średnicy 14 mm, 3-splotowa, skręcona
  • Karabinek AJ501 zamocowany na jednym końcu

Z tej samej serii "Protecta" Zobacz wszystkie