• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Longe de maintien au travail 3M™ Protecta®, réglable jusqu'à 2,00 m, AL422

Réf.: 7100231201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, beige Beige
Série Protecta
Référence fabricant AL422
Directive / Marquage marquage CE
Couleur beige
Epaisseur corde 10,5 mm
Type de produit câble
Extrémité corde/élingue Mousqueton; boucle
Longueur utile 2 m
Longueur totale 2 m
Température d’utilisation min. -30 °C
Température d’utilisation max. 50 °C
Matériau Polyamide
Norme EN 358

Identification et classification

Référence article 7100231201
EAN / GTIN 03660570006504
Réf. fabricant 7100231201
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Construite à partir de corde tressée, notre longe de maintien au travail 3M™ Protecta® est disponible en diamètre 10,5 mm ou 12,5 mm et dans une variété de combinaisons de connecteurs pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Un dispositif de réglage de la longueur permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe au besoin. La longe de maintien au travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu sur une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour accomplir une tâche, tout en maintenant sa stabilité. L'utilisateur doit s'assurer de l'utilisation d'un dispositif de protection antichute secondaire approprié (par ex. une longe antichute).

Avantage(s):

  • Utilisez une Longe de maintien au travail 3M™ Protecta®, qui permet au travailleur d'utiliser une structure ou une échelle fixe pour un support partiel et une stabilité, tout en gardant les mains libres pour effectuer la tâche
  • Le dispositif de réglage de longueur vous permet d'ajuster facilement la longe en fonction de vos besoins
  • Les extrémités cousues recouvertes d'une gaine thermorétractable permettent une longévité accrue dans les zones à forte usure
  • Réglable jusqu'à 2,00 m
  • Certifié CE conforme à la norme EN358

Téléchargements et documents

De la même série "Protecta" Afficher tout