{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, bej | Bej | |
| Serie | Protecta | |
| Denumirea producătorului | AL422 | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | Bej | |
| Grosime frânghie | 10,5 mm | |
| Tip produs | Sfoară | |
| Capăt cablu/buclă | Carabină; Buclă | |
| Lungime utilă | 2 m | |
| Lungimea totală | 2 m | |
| Temperatură de funcționare min. | -30 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 50 °C | |
| Material | Poliamidă | |
| Standard | EN 358 |
| Cod articol | 7100231201 | |
| EAN / GTIN | 03660570006504 | |
| Număr producător | 7100231201 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |