Kółko zwrotne 3M™ Protecta® do przestrzeni o ograniczonej przestrzeni, AK020A1

Nr art.: 7100220244
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta AK020A1
Rodzaj produktu Wciągnik uniwersalny
Właściwości obrotowy
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100220244
EAN / GTIN 00648250110225
Numer producenta 7100220244
Numer L L01130 111353
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Podczas wchodzenia do ciasnych przestrzeni ważne jest, aby wyposażenie działało bez zarzutu i szybko. Lekkie, przenośne trójnogi aluminiowe Protecta® idealnie nadają się do wchodzenia i schodzenia do ciasnych przestrzeni przez otwory rewizyjne. Można je łatwo przenosić między miejscami pracy, a ich montaż może wykonać jedna osoba. W połączeniu z jednym lub dwoma urządzeniami mechanicznymi (np. wciągarką lub urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem z potrójną funkcją) trójnóg jest natychmiast gotowy do użycia. Nasze statywy wyposażone są w takie elementy, jak nogi z blokadą, które można łatwo zablokować za pomocą sworzni zabezpieczających, mechaniczny uchwyt do szybkiego montażu sprzętu, łańcuch zabezpieczający przed przesuwaniem się i ślizganiem oraz antypoślizgowe podkładki na nóżkach.

Zaleta:

  • Kółko zwrotne do wchodzenia do ciasnych przestrzeni
  • Do lin zabezpieczających do wciągarek/HSG
  • Stal ocynkowana
  • Stalowy karabińczyk samozamykający się i samozabezpieczający

Z tej samej serii "Protecta" Zobacz wszystkie