Lina zabezpieczająca 3M™ Protecta®, jednowłóknowa, 1,50 m, AL415C

Nr art.: 7100208213
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Grubość liny 10,5 mm
Rodzaj produktu Lina
Materiał Poliamid
Norma EN 354

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100208213
EAN / GTIN 03660570006061
Numer producenta 7100208213
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Liny zabezpieczające zapobiegają przedostawaniu się użytkownika do obszaru, w którym istnieje dla niego ryzyko upadku. Te liny zabezpieczające 3M™ Protecta® wykonane są z wytrzymałej, bardzo mocnej i elastycznej plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm. Są one dostępne w różnych długościach oraz z różnymi elementami łączącymi, w zależności od potrzeb użytkownika.

Zaleta:

  • Lina zabezpieczająca 3M™ Protecta® w systemie zabezpieczającym zapobiega przedostaniu się użytkownika do obszaru, w którym istnieje ryzyko upadku
  • Wykonana z wytrzymałej, elastycznej, plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm
  • Szyte połączenia końcowe z ochronną rurką termokurczliwą zapewniają długą trwałość i żywotność
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 354