Zajišťovací lano 3M™ Protecta®, nastavitelné do 2,00 m , AL422

Artiklové číslo: 7100231201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada Protecta
Označení výrobce AL422
Směrnice/označování Značka CE
Barva Béžová
Pevnost lana 10,5 mm
Druh produktu Lano
Konec lana/smyčky Karabiny; Smyčka
Užitná délka 2 m
Celková délka L 2 m
Teplota při použití min. -30 °C
Teplota při použití max. 50 °C
Materiál polyamid
Norma EN 358

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231201
EAN / GTIN 03660570006504
Číslo výrobce 7100231201
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pracovní polohovací šňůra 3M™ Protecta® se skládá z opleteného lana s průměrem 10,5 mm nebo 12,5 mm průměry a širokou škálou spojovacích prvků. Seřizovač délky umožňuje uživateli upravit délku lanyardu podle potřeby. Pracovní polohovací šňůra umožňuje uživateli, který je částečně podepřený konstrukcí nebo pevným žebříkem, pracovat oběma rukama bez ztráty rovnováhy. Uživatel musí zajistit, aby byl použit vhodný druhý prostředek pojistka proti pádu (např. spojovací prostředky k pojistka proti pádu).

Výhoda:

  • Pracovní polohovací šňůra 3M™ Protecta® pro dvouruční práci, kdy se uživatel může částečně podepírovat na konstrukci nebo pevném vodiči
  • S jednoduchým dvojitým nastavovacím kroužkem pro snadné nastavení délky lanyardu podle potřeby
  • Šité koncovky se smršťovací hadičkou prodlužují životnost v aplikacích náchylných k opotřebení
  • Nastavitelná do 2,00 m.
  • CE certifikováno podle normy EN 358

Ze stejné série "Protecta" Zobrazit všechny