Łączniki śrubowe 3M™ Protecta®, szerokość otwarcia 11 mm, 74 mm, AJ502

Nr art.: 7100314876
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Protecta
Oznaczenie producenta
AJ502; Schraubglieder
Opakowanie
luzem
Rodzaj produktu
Karabińczyk
Typ zamknięcia
Zakrętka
Liczba karabińczyków
1 szt.
Rozwarcie maks.
11 mm
Cechy szczególne
Z oczkiem
Norma
EN 362
Materiał
Aluminium; stal
Długość całkowita
74 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100314876
EAN / GTIN 03660570035849
Numer producenta 7100314876
Numer L L01130 113309
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą łączników śrubowych 3M™ Protecta® można utworzyć półtrwałe połączenie między elementami systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (np. między uprzężą bezpieczeństwa a linką zabezpieczającą lub między linką pozycjonującą a pasem).

Zaleta:

  • Przyjazna dla użytkownika, kompaktowa konstrukcja
  • Karabińczyk o regulowanej szerokości otwarcia, wykonany ze stali lub aluminium
  • Wszechstronne mocowanie do systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Odporny na korozję
  • Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach
  • Zalecany do zastosowań w górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, sektorze użyteczności publicznej, energetyce wiatrowej oraz ogólnych zastosowaniach przemysłowych
  • Spełnia wymagania normy EN 362
  • Konstrukcja ze stali lub aluminium o wysokiej wytrzymałości
  • Solidny i lekki
  • Elementy śrubowe służące do tworzenia półtrwałego połączenia między elementami systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości