Lina zabezpieczająca 3M™ Protecta®, dwużyłowa, 1,30 m, AL432/1

Nr art.: 7100208175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Grubość liny 10,5 mm
Rodzaj produktu Lina
Materiał Poliamid
Norma EN 354

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100208175
EAN / GTIN 03660570006467
Numer producenta 7100208175
Numer L L01130 112157
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Liny zabezpieczające zapobiegają przedostawaniu się użytkownika do obszaru, w którym istnieje dla niego ryzyko upadku. Te liny zabezpieczające 3M™ Protecta® wykonane są z wytrzymałej, bardzo mocnej i elastycznej plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm. Są one dostępne w różnych długościach oraz z różnymi elementami łączącymi, w zależności od potrzeb użytkownika.

Zaleta:

  • Lina zabezpieczająca 3M™ Protecta® w systemie zabezpieczającym zapobiega przedostaniu się użytkownika do obszaru, w którym istnieje ryzyko upadku
  • Wykonana z wytrzymałej, elastycznej, plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm
  • Szyte połączenia końcowe z ochronną rurką termokurczliwą zapewniają długą trwałość i żywotność
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 354

Zalecenie:

  • Do stosowania przy wszelkich pracach na wysokości