{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, beige | Beige | |
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | AL422 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | beige | |
| Stärke Seil | 10,5 mm | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Schlaufe | |
| Nutzlänge | 2 m | |
| Länge gesamt L | 2 m | |
| Einsatztemperatur min. | -30 °C | |
| Einsatztemperatur max. | 50 °C | |
| Material | Polyamid | |
| Norm | EN 358 |
| Artikelnummer | 7100231201 | |
| EAN / GTIN | 03660570006504 | |
| Herstellernummer | 7100231201 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |