Lina 3M™ Protecta® Cobra™ z trzema splotami, 5 m, AC205

Nr art.: 7010616297
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Cobra™ 3-strangiges Seil, 5 m, AC205
Kolor Beżowy; Pomarańczowy
Grubość liny 14 mm
Rodzaj produktu Lina
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Brak
Długość całkowita L 5 m
Materiał Poliamid

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010616297
EAN / GTIN 03660570002247
Numer producenta 7010616297
Numer L L01130 112567
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lina o średnicy 14 mm, skręcona z trzech pasm, przeznaczona do stosowania z urządzeniem zabezpieczającym 3M™ Protecta® Cobra™, wyposażona w karabinek AJ501 na jednym końcu.

Zaleta:

  • Konstrukcja trójżyłowa
  • Żółty i czerwony wskaźnik zużycia
  • Lina o średnicy 14 mm, 3-splotowa, skręcona
  • Karabinek AJ501 zamocowany na jednym końcu

Z tej samej serii "Protecta" Zobacz wszystkie