{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Protecta | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Polyamid, weiß, 25 m, AC225 | |
| Kolor | Białe | |
| Grubość liny | 14 mm | |
| Rodzaj produktu | Lina | |
| Koniec liny/pętli | Karabińczyki; Brak | |
| Długość całkowita L | 25 m | |
| Materiał | Poliamid |
| Numer artykułu | 7010616292 | |
| EAN / GTIN | 03660570002469 | |
| Numer producenta | 7010616292 | |
| Numer L | L01130 112554 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |