Scotch-Brite™ Mini-szczotka CB-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, twardość S (średnia), ziarnistość P80

Nr art.: 7100139930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 3 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy T 19 mm
Średnica głowica 100 mm
Długość główki 19 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Minibürste CB-MB
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100139930
EAN / GTIN 08021684337697
Numer producenta 7100139930
Numer L L01130 111319
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szczotka lamelowa Scotch-Brite™ Combi nadaje się do wielu różnych zastosowań, w tym do obróbki drewna i metalu. Nasze szczotki są wyposażone w podobne włókniny w połączeniu z wysokowydajnymi materiałami ściernymi 3M na podłożu, dzięki czemu zapewniają efekt cięcia i szlifowania w jednym etapie. Materiały ścierne Scotch-Brite to wyjątkowe produkty do obróbki powierzchni. Materiały ścierne są osadzone w matrycy z włókniny. Połączenie materiału ściernego i włókniny tworzy system szlifowania i polerski, który zapewnia stałe wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura włókniny zapewnia chłodzenie podczas szlifowania i jest odporna na kurz, dzięki czemu włókna nylonowe zachowują wysoką wydajność ścierną, ponieważ nie ulegają zatykaniu. Doskonale nadaje się do uzyskiwania estetycznych wykończeń powierzchni, do rozszczepiania włókien drewna oraz do szorstkowania uszczelek.

Zaleta:

  • Łączy technologię włókniny 3M w połączeniu z wysokowydajnymi materiałami ściernymi 3M na podłożu
  • Cięcie i szlifowanie w jednym etapie
  • Wysoka wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym w obróbce drewna i metalu

Zalecenie:

  • Zastosowanie we wszystkich zabiegach wykończeniowych, wygładzaniu włókien drewna, rozgładzaniu profili drewnianych oraz szlifowaniu środków uszczelniających