{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch-Brite™ | |
| Označení výrobce | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Šířka kotouče T | 22 mm | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22 mm | |
| Stupeň jemnosti | extra hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Karbid křemíku černý (SiC) | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 7000077927 | |
| EAN / GTIN | 04081600670103 | |
| Číslo výrobce | 7000077927 | |
| L-číslo | L51710 1287 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |