Scotch-Brite™ grov rengøringsskive CS-RD, 125 mm x 22, 1000 stk. pr. palle.

Art.-nr.: 7000077927
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 1000 Styk
  • Bestillingstrin: 1000 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000077927
EAN/GTIN 04081600670103
Producentnummer 7000077927
L-nummer L51710 1287

Betegnelse

Udførelse:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Beskrivelse:

Det harpiksbundne Clean and Finish-fibermateriale giver de mest ensartede og reproducerbare efterbehandlingsresultater. Dens alsidighed gør den til en universalskive til de fleste standardanvendelser.

Egenskab:

Rækkevidde i snævre hjørner for fuldstændig rengøring og forberedelse af overfladen
Behandler et større overfladeareal end trådbørster
Bruger ekstra groft siliciumcarbid til aggressiv skæring og en finere finish end trådbørster

Bemærk:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications