• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-RD, 125 mm x 22, 1000 Stück / Palette

Artikel-Nr.: 7000077927
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie Scotch-Brite™
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Breite Scheibe T 22 mm
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22 mm
Feinheitsgrad extra grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Siliciumcarbid schwarz (SiC)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000077927
EAN / GTIN 04081600670103
Herstellernummer 7000077927
L-Nummer L51710 1287
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das harzgebundene Clean and Finish Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es eine Universalscheibe für die meisten Standard Anwendungen.

Vorteil:

  • Erreichen auch enge Ecken für eine vollständige Reinigung und Oberflächenvorbereitung
  • Bearbeiten eine größere Oberfläche als Drahtbürsten
  • Verwendet extra grobes Siliziumkarbid für aggressives Schneiden und ein feineres Finish als mit Drahtbürsten

Empfehlung:

  • Reinigen Sie Schweißnähte, entfernen Sie Rost und Streifen Sie Lack in einer Vielzahl von Anwendungen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Scotch-Brite™" Alle ansehen