Uchwyt do gąbki do patelni 3M™ Scotch-Brite™ Heavy Duty 482, brązowy:Metal, 102 mm x 143 mm, 10 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100085576
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Heavy Duty Griddle Pad Halter 482
Opakowanie karton
Kolor Brązowy
Możliwość użycia do Puszki
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Długość 143 mm
Szerokość 102 mm
Liczba 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100085576
EAN / GTIN 00048011592510
Numer producenta 7100085576
Numer L L01130 110045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

CHROŃ RĘCE przed smarem i poparzeniami podczas korzystania z zestawu do czyszczenia Scotch-Brite™ Heavy Duty 82 wraz z wytrzymałym uchwytem do zestawu do czyszczenia grilla Scotch-Brite™ 482. Nasz uchwyt z siatką nie tylko chroni dłonie, ale także zapewnia doskonałe czyszczenie. Został zaprojektowany do stosowania z gąbką czyszczącą Scotch-Brite™ Heavy Duty 82.

Zaleta:

  • Uchwyt na wkłady czyszczące
  • Chroni dłonie przed smarem i poparzeniami
  • Przeznaczone do stosowania z gąbkami czyszczącymi Scotch-Brite™ Heavy Duty 82

Zalecenie:

  • W celu ochrony rąk przed smarem i poparzeniami