Taśma z włókniny Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch SC-BL, 1130 mm x 2620 mm, A VFN

Nr art.: 7100023129
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Szerokość materiału ściernego 1 130 mm
Długość materiału ściernego 2 620 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Do materiału aluminium; miedź; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100023129
EAN / GTIN 04054596295483
Numer producenta 7100023129
Numer L L51710 1630
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta taśma z włókniny doskonale nadaje się do okrawania, matowania i wykańczania wszelkich elementów ze stali nierdzewnej i stali, a także do uzyskania określonego wykończenia nawet na dużych powierzchniach. Oprócz zmniejszania chropowatości narzędzie to znajduje również zastosowanie w różnych pracach związanych z obróbką drewna i tworzyw sztucznych. Ze względu na niewielką rozciągliwość taśmy, taśma z włókniny Scotch-Brite™ SC-BL nadaje się szczególnie do zastosowań w warunkach większego obciążenia. Nowe minerały ścierne działają w sposób ciągły, nie powodując nadmiernego ścierania obrabianego elementu, przy jednoczesnym zachowaniu krytycznych tolerancji. Równomierny rozkład minerałów pozwala uzyskać jednolity, powtarzalny efekt wykończenia powierzchni.

Zaleta:

  • Włóknina Nylion na podłożu foliowym z wbudowanym środkiem wspomagającym szlifowanie
  • Można stosować na mokro i na sucho
  • Dostępne w wielu rodzajach ziarna, granulacjach i wersjach taśm do różnych zastosowań
  • Bardzo odporna na rozrywanie, niewielka rozciągliwość taśmy
  • Zastosowanie w systemach maszynowych

Zalecenie:

  • Przeznaczone do czyszczenia, wykańczania, wygładzania i okrawania zadziorów
  • Nadaje się do wielu zastosowań i materiałów
  • Zastosowanie na stali, stali nierdzewnej, włóknie węglowym, tytanie i stopach niklu
  • Nadaje się do obróbki aluminium, miedzi, mosiądzu i miękkich metali nieżelaznych