• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518, 910 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7000056245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518
Produktart Schutzfolie
Länge Folie 25 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Transparenz 100 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000056245
EAN / GTIN 00051128822098
Herstellernummer 7000056245
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Transparentes Hochleistungs-Schutzlaminat, UV beständig. Schützt und verlängert die Lebensdauer von Grafiken auf Fahrzeugen oder Schildern gegen Ausbleichen und Abrieb. Empfohlen auf Lösemittel-, UV- und Latexdrucken.

Vorteil:

  • Bietet langfristige Haltbarkeit und Schutz für die meisten Grafikfolien
  • Hochglanzoberfläche
  • Hochgradig anpassungsfähig
  • Widersteht Kraftstoffdämpfen
  • Ideal für Fahrzeugvollverklebungen, um das Aussehen von Nasslack zu erzielen
  • Für Fahrzeuge, Lastwagen, öffentliche Verkehrsmittel, Wasserfahrzeuge und Schilder
  • Gegossene Vinylfolie

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb