3M™ Scotchcal™ Lámina protectora brillo 8518, 914 mm x 25 m

Número de artículo: 7000056245
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518
Tipo de producto Lámina protectora
Longitud lámina 25 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000056245
EAN / GTIN 00051128822098
Número del fabricante 7000056245
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Laminado protector transparente de alto rendimiento, resistente a los rayos UV. Protege y extiende la vida útil de los gráficos en vehículos o signos contra la decoloración y la abrasión. Recomendado para impresión de solventes, UV y látex.

Ventaja:

  • Proporciona durabilidad y protección a largo plazo
  • Acabado brillo
  • Altamente conformable
  • Resiste los vapores del combustible
  • Ideal para personalización de vehículos para conseguir el aspecto de pintura húmeda
  • Para vehículos, camiones, transporte público, embarcaciones y señales opacas
  • Lámina de vinilo fundido

Descargas y documentos

De la misma serie "Scotchcal" Ver todos