3M™ Scotchcal™ Lesklý ochranný laminát 8518, 910 mm x 25 m

Artiklové číslo: 7000056245
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotchcal
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 25 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000056245
EAN / GTIN 00051128822098
Číslo výrobce 7000056245
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Transparentní vysoce výkonný ochranný laminát, odolný proti UV záření. Chrání a prodlužuje životnost grafiky na vozidlech nebo cedulích proti vyblednutí a oděru. Doporučeno pro tisk rozpouštědlem, UV a latexem.

Výhoda:

  • Poskytuje dlouhodobou odolnost a ochranu pro většinu grafických filmů
  • Vysoce lesklý povrch
  • Vysoce přizpůsobivý
  • Odolnost vůči palivovým výparům
  • Ideální pro plné lepení vozidel pro dosažení vzhledu mokré barvy
  • Pro vozidla, nákladní vozidla, veřejnou dopravu, vodní skútr a značky
  • Litá vinylová fólie

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotchcal" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku