Serwisowa walizka narzędziowa „Rock Turtle“, z HDPE na rolkach, Typ: H

Nr art.: 692927 H
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
232 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: HDPE
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki
  • nośność walizki: 40
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał HDPE
sposób przechowywania narzędzi przegródki
nośność walizki 40 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 470 mm
szerokość wewnętrzna 390 mm
wysokość wewnętrzna 320 mm
masa 8,5 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Numer producenta 4216.B
Producent/osoba odpowiedzialna GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo trwała i odporna na uderzenia walizka z twardego polietylenu (HDPE) ze stelażem aluminiowym, wzmocnionymi narożnikami i 2 zamkami TSA (nr 692918).
Wyposażenie wewnętrzne z szytymi przegródkami: 1 pojemnik w dnie, z panelem narzędziowym z 18 przegródkami, stanowiącym przykrycie (nr 692908, wielk. 2). 1 wkładka z pianki w pojemniku, 1 panel narzędziowy z 24 przegródkami, 12 łączników gumowych i 1 kieszeń na drobne elementy z obu stron (nr 692908, wielk. 1), 1 przegroda na dokumenty i 2 pojemniki na drobne elementy w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).
Walizka w wersji poziomej. 2 kółka na łożyskach kulkowych (⌀ 100 mm). Walizka z uchwytem.

Zastosowanie:

Walizka narzędziowa dla często podróżujących
samolotami
.