„Rock Turtle“ szerviz szerszámkoffer HDPE-ből gurítható, Típus: H

Cikkszám: 692927 H
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: HDPE
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 40
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag HDPE
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség 40 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 470 mm
Belső méret szélesség 390 mm
Belső méret magasság 320 mm
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Gyártó száma 4216.B
Gyártó/felelős személy GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Leírás

Kivitel:

Rendkívüli ellenálló képességű és ütésálló HDPE-kofferhéj alumínium vázkerettel, megerősített sarkokkal és 2 TSA zárral (692918 sz.).
Belső felszereltség varrott zsebekkel:
1 felosztható aljrész inkluzív szerszámbetét 18 tartófüllel (692908 sz. 2 méret). 1 habbetét az aljrészben. 1 szerszámbetét 24 tartófüllel, 12 gumibújtatóval és 1 zseb a kisebb alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon (692908 sz. 1 méret). 1 irattartó zseb és a 2 kisalkatrész tartó a fedélben.
TSA zárak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárak tönkretétele).
Horizontálisan elhelyezett koffer. 2 golyóscsapágyazott kerék (⌀ 100 mm). Koffer fogantyúval.

Felhasználás:

Szerszámkoffer gyakori repüléshez.