{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiaga | aliuminis; iš plastiko | |
| Keliamoji galia maks. | 40 kg | |
| Vidinis gylis | 470 mm | |
| Vidinis plotis | 390 mm | |
| Vidinis aukštis | 320 mm | |
| Svoris | 8,5 kg | |
| Savybė | tinka skrydžiams; užrakinama pakabinama spyna; atspar. smūgiams | |
| Įranga | etikečių vieta; skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena | |
| Užraktų kiekis | 2 | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Ratukų tipas | fiksuoti ratukai | |
| Ratų / ratukų skaičius | 2 vnt. | |
| Išorinis rato / ritės skersmuo | 100 mm | |
| Rato / volų medžiaga | iš plastiko | |
| Produkto rūšis | Lagaminai | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 692927 H | |
| EAN / GTIN | 8024482178332 | |
| Gamintojo numeris | ROCK350PTS.2002 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |