{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material |
Aluminium; Kunststoff
|
|
| Tragfähigkeit max. |
40 kg
|
|
| Innenmaß Tiefe |
470 mm
|
|
| Innenmaß Breite |
390 mm
|
|
| Innenmaß Höhe |
320 mm
|
|
| Gewicht |
8,5 kg
|
|
| Eigenschaft |
flugtauglich; mit Vorhängeschloss verschließbar; schlagfest
|
|
| Ausstattung |
Beschriftungsfelder; Einsteckfach; Fächer; Tragegriff
|
|
| Anzahl Verschlüsse |
2
|
|
| Farbton, schwarz |
Tiefschwarz
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Farbe |
grau; schwarz
|
|
| Rollenart |
Bockrolle
|
|
| Anzahl Räder/Rollen gesamt |
2 St.
|
|
| Außendurchmesser Rad/Rolle |
100 mm
|
|
| Material Rad/Rolle |
Kunststoff
|
|
| Produktart |
Koffer
|
|
| Verschluss |
Spannverschluss
|
|
| fahrbar |
ja
|
| Artikelnummer | 692927 H | |
| EAN / GTIN | 8024482178332 | |
| Herstellernummer | ROCK350PTS.2002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com |