Servicekoffer ‘Rock Turtle’, van HDPE verrijdbaar, Type: H

Artikelnummer: 692927 H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: HDPE
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 40
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal HDPE
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 40 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 470 mm
Binnenmaat breedte 390 mm
Binnenmaat hoogte 320 mm
Gewicht 8,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692927 H
EAN/GTIN 8024482178332
Nummer fabrikant 4216.B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder resistente en slagvaste HDPE-kofferschalen met aluminium frame, verstevigde hoeken en 2 TSA-sloten (nr. 692918).
Indeling met gestikte insteekvakken:
1 bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 18 insteekvakken als afdekplaat (nr. 692908 maat 2). 1 Inzetdeel van gerasterd schuimrubber in de bodemschaal. 1 Gereedschapsblad met 24 insteekvakken, 12 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde (nr. 692908 maat 1). 1 Documentenvak en 2 bakken voor klein materiaal in het deksel.
TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.
Horizontale uitlijning van de koffer. 2 kogelgelagerde wielen (⌀ 100 mm). Koffer met handgreep.

Toepassing:

Gereedschapskoffer voor medewerkers die vaak vliegen.