{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál |
hliník; plast
|
|
| Nosnost max. |
40 kg
|
|
| Vnitřní rozměr hloubka |
470 mm
|
|
| Vnitřní rozměr šířka |
390 mm
|
|
| Vnitřní rozměr výška |
320 mm
|
|
| Hmotnost |
8,5 kg
|
|
| Vlastnosti |
schopen letecké přepravy; Zamykání pomocí visacího zámku; Odolné proti nárazu
|
|
| Vybavení |
Popisovací pole; Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
|
|
| Počet uzávěrů |
2
|
|
| Barevný odstín, Černá |
Hluboká černá
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Typ válečků |
pevné kolečko
|
|
| Počet kol/koleček celkem |
2 ks
|
|
| Vnější průměr kola/válečku |
100 mm
|
|
| Materiál kola/válečku |
plast
|
|
| Druh produktu |
kufříky
|
|
| Uzávěr |
Upínací uzávěr
|
|
| Pojízdné |
ano
|
| Katalogové číslo | 692927 H | |
| EAN / GTIN | 8024482178332 | |
| Číslo výrobce | ROCK350PTS.2002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |