• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Serviceverktygsväska ”Rock Turtle” av HDPE rullbar, Typ: H

Art-nr.: 692927 H
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
247 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: HDPE
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 40
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material HDPE
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 40 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 470 mm
Bredd invändigt 390 mm
Höjd invändigt 320 mm
vikt 8,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692927 H
EAN/GTIN 8024482178332
Tillverkarens nummer 4216.B
Tillverkare/ansvarig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Benämning

Utförande:

Extremt motståndskraftiga och slagtåliga HDPE-väsklådor med aluminiumram, förstärkta hörn och 2 TSA-lås (nr 692918).
Invändig utrustning med påsydda skafthållare:
1 bottenlåda inkl. verktygstavla med 18 fack som lock (nr 692908 strl. 2). 1 delbart skumplastinlägg i bottenlådan. 1 verktygstavla med 24 skafthållare, 12 gummiband och 1 ficka för smådelar på fram- och baksidan (nr 692908 strl 1). 1 dokumentfack och 2 smådelsbehållare i locket.
TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för att medge genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.
Horisontal uppriktning av väskan. 2 kullagrade hjul (⌀ 100 mm). Väska med handtag.

Användningsdata:

Verktygslåda för frequent flyers.