Kofer za alat za servisere „Rock Turtle” od HDPE-a mobilan, tip: H

Artikl br.: 692927 H
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: HDPE
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 40
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal HDPE
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 40 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 470 mm
Unutarnja dimenzija širina 390 mm
Unutarnja dimenzija visina 320 mm
Težina 8,5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Broj proizvođača 4216.B
Proizvođač/odgovorna osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Obloge kofera od HDPE iznimno otporne i žilave na udarce, s aluminijskim okvirom, pojačanim kutovima i 2 brave TSA (br. 692918).
Unutarnja oprema s prošivenim pretincima:
1 doljnja obloga uključujući ploču za alat s 18 utična pretinca (br. 692908 vel. 2). 1 umetak od pjene u podnoj oblozi. 1 ploča za alat s 24 utična pretinca, 12 gumenih omči i 1 torba za male predmete na prednjoj i stražnjoj strani (br. 692908 vel. 1). 1 pretinac za dokumente i 2 spremnika za sitni inventar u poklopcu.
TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.
Vodoravna izvedba kofera. 2 kotačića s kugličnim ležajevima (⌀ 100 mm). Kofer s ručkom.

Upotreba:

Kovčeg alata, pogodan za zračni transport.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi