{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material |
aluminio; plástico
|
|
| Capacidad de carga máx. |
40 kg
|
|
| Medida interior profundidad |
470 mm
|
|
| Medida interior Anchura |
390 mm
|
|
| Medida interior Altura |
320 mm
|
|
| Peso |
8,5 kg
|
|
| Propiedad |
apto para llevar en avión; Se puede cerrar con candado; Resistente a los golpes
|
|
| Equipamiento |
Campa para escritura; Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte
|
|
| Número de cierres |
2
|
|
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Tipo de rueda |
ruedas fijas
|
|
| Número total de ruedas/rodillos |
2 ud.
|
|
| Diámetro exterior rueda |
100 mm
|
|
| Material rueda |
Plástico
|
|
| Tipo de producto |
Maletín
|
|
| Cierre |
Cierre de tensión
|
|
| Móvil |
sí
|
| Número de artículo | 692927 H | |
| EAN / GTIN | 8024482178332 | |
| Número del fabricante | ROCK350PTS.2002 | |
| Fabricante/responsable | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |