Servisný kufor na náradie „Rock Turtle“, z HDPE pojazdný, Typ: H

Č. pol.: 692927 H
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: HDPE
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky
  • Kufor zaťažiteľnosť: 40
  • Vlastnosti kufra: vhodné pre leteckú prepravu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál HDPE
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Kufor zaťažiteľnosť 40 kg
Vlastnosti kufra vhodné pre leteckú prepravu
Vnútorný rozmer dĺžka 470 mm
Vnútorný rozmer šírka 390 mm
Vnútorný rozmer výška 320 mm
Hmotnosť 8,5 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692927 H
EAN/GTIN 8024482178332
Číslo výrobcu 4216.B
Výrobca/zodpovedná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne dolné a pevné kufríkové obaly HDPE s hliníkovým rámom, zosilnené v rohoch a s 2 zámkami TSA (č. 692918).
Vnútorné vybavenie so šitými zásuvnými priehradkami:
1 spodná vanička, vrátane priehradky na náradie s 18 zásuvnými priečinkami ako krytom (č. 692908 veľ. 2). 1 rastrová penová vložka v spodnej vaničke. 1 priehradka na náradie s 24 zásuvnými priečinkami, 12 gumovými pútkami a 1 puzdrom na malé komponenty na prednej a zadnej strane (č. 692908 veľ. 1). 1 priehradka na dokumenty a 2 boxy na malé diely vo veku.
Zámky TSA: Pri cestách do USA môžu byť tieto zámky odomknuté a opäť zamknuté bezpečnostným úradom USA „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocou univerzálneho kľúča kvôli prehliadke obsahu kufra. Takže je vylúčené násilné odomknutiu kufra (zničenie zámkov) pri prehliadke.
Horizontálne vyrovnanie kufra. 2 kolesá na guličkovom uložení (⌀ 100 mm). Kufor s rukoväťou.

Použitie:

Kufor na náradie pre ľudí, ktorí časti lietajú.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky