Geantă de scule pentru service „Rock Turtle”, din HDPE mobilă, Tip: H

Cod articol.: 692927 H
Reducere
519,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material aluminiu; plastic
Capacitate portantă max. 40 kg
Adâncime internă 470 mm
Dimensiune interioară l 390 mm
Dimensiune interioară H 320 mm
Greutate 8,5 kg
Caracteristici aprobat pentru zbor; Cu închidere cu lacăt; Rezistent la impact
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Buzunar; Rafturi; Mâner
Număr de închizători 2
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri; negru
Tipul de rolă role fixe
Număr total roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Material roată/rolă Plastic
Tip produs serviete
Închidere Blocare cu tensiune
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 692927 H
EAN / GTIN 8024482178332
Număr producător ROCK350PTS.2002
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii valizei HDPE sunt extrem de solizi şi rezistenţi la impact, cu rame din aluminiu, colţuri întărite şi 2 încuietori TSA (Cod 692918).
Interior cu compartimente-buzunar cusute:
1 tavă de bază cu panou de scule cu 18 compartimente-buzunari ca capac (cod 692908 2). 1 inserție din spumă cu grilaj în tava de bază. 1 panou de scule cu 24 compartimente-buzunari, 12 eclise din cauciuc și 1 buzunar pentru piese mici pe partea din față și din spate (cod 692908 1). 1 compartiment pentru documente și 2 recipiente pentru piese mici în capac.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA) cu o cheie generală. Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.
Poziţionare orizontală a trusei. 2 roţi cu rulmenţi cu bile (⌀ 100 mm). Trusă cu mâner.

Aplicaţie:

Valiză pentru scule pentru persoanele care folosesc des transportul aerian.