TOOL HOLDER RM.26,000-32,000.5XD.25.KLG4 REAMAX

Nr art.: 640.81.005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria REAMAX
Oznaczenie producenta RM.26,000-32,000.5XD.25.KLG4 REAMAX HALTER
Min. średnica skrawania 26 mm
Średnica korpusu 25 mm
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640.81.005
EAN / GTIN 4047109314405
Numer producenta 40591032
Numer L L23170 3
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET REAMAX® RM.26,000-32,000.5XD.25.KLG4 REAMAX TOOL HOLDER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 40 591 032

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REAMAX" Zobacz wszystkie