{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | REAMAX | |
| Oznaczenie producenta | RM.30,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień | 30 mm | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień | 30 mm | |
| Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Rodzaj produktu | rozwiertaki nasadzane |
| Numer artykułu | 640.65.30H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314443 | |
| Numer producenta | 4056030000 | |
| Numer L | L21690 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |