REPLACEABLE REAMING HEAD RM.28,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX

Nr art.: 640.65.28H7N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria REAMAX
Oznaczenie producenta RM.28,000.H7.ASG3000 DBG-P
Min. średnica skrawania 1 stopień 28 mm
Maks. średnica skrawania 1 stopień 28 mm
Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO H7
Materiał skrawający VHM
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Nawiercanie
Rodzaj produktu rozwiertaki nasadzane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640.65.28H7N
EAN / GTIN 4047109314450
Numer producenta 4056028000
Numer L L21690 99
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET REAMAX® RM.28,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX REPLACEABLE REAMING HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 40 560 28000

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "REAMAX" Zobacz wszystkie