{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | REAMAX | |
| Oznaczenie producenta | RM.32,001-40,000.5XD.32.KLG5 REAMAX | |
| Min. średnica skrawania | 32,001 mm | |
| Średnica korpusu | 32 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | 640.81.006 | |
| EAN / GTIN | 4047109314399 | |
| Numer producenta | 40591040 | |
| Numer L | L23170 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |