{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | REAMAX | |
| Référence fabricant | RM.26,000-32,000.5XD.25.KLG4 REAMAX HALTER | |
| Diamètre des dents, min. | 26 mm | |
| Diamètre de corps | 25 mm | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 640.81.005 | |
| EAN / GTIN | 4047109314405 | |
| Réf. fabricant | 40591032 | |
| Article hors catalogue | L23170 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |